WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-05 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14894634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.70

-

5+

CHF 21.50

22.38%

10+

CHF 19.40

29.96%

30+

CHF 17.60

36.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/4" (20)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
70 mm
C
35 mm