WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-04 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14894633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.30

-

5+

CHF 21.30

21.98%

10+

CHF 19.10

30.04%

30+

CHF 17.40

36.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/2" (15)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
61 mm
C
30 mm