WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-03 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14894632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.81inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.80

-

5+

CHF 19.30

22.18%

10+

CHF 17.40

29.84%

30+

CHF 15.80

36.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/8" (10)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
50 mm
C
27 mm