WESA

WESA Kugelhahn Serie: 870-02 DVGW (Gas) Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14894631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.80

-

5+

CHF 20.10

22.09%

10+

CHF 18.10

29.84%

30+

CHF 16.50

36.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
870
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/4" (8)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
49 mm
C
26 mm