WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-09 DVGW (Gas) 2" (50)

  • ERIKS:14894628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 286.00

-

5+

CHF 222.50

22.20%

10+

CHF 200.50

29.90%

30+

CHF 182.00

36.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
2" (50)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
134 mm
C
63 mm