WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-08 DVGW (Gas) 1,1/2" (40)

  • ERIKS:14894702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.15inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.00

-

5+

CHF 145.50

22.19%

10+

CHF 131.00

29.95%

30+

CHF 119.00

36.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
1.1/2" (40)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
114 mm
C
56 mm