Eriks
WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-07 DVGW (Gas) 1,1/4" (40)

  • ERIKS:14894701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 138.00

-

5+

CHF 107.50

22.10%

10+

CHF 96.60

30.00%

30+

CHF 87.80

36.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
1.1/4" (40)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
103 mm