WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-06 DVGW (Gas) 1" (25)

  • ERIKS:14894627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 124.00

-

5+

CHF 96.50

22.18%

10+

CHF 86.80

30.00%

30+

CHF 78.90

36.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
1" (25)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
89 mm
C
44 mm