WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-05 DVGW (Gas) 3/4" (20)

  • ERIKS:14894700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.78inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.80

-

5+

CHF 57.40

22.22%

10+

CHF 51.70

29.95%

30+

CHF 47.00

36.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/4" (20)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
77 mm
C
39 mm