WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-04 DVGW (Gas) 1/2" (15)

  • ERIKS:14894699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

5+

CHF 28.00

22.22%

10+

CHF 25.20

30.00%

30+

CHF 22.90

36.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/2" (15)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
69 mm
C
34 mm