WESA

WESA Kugelhahn Serie: 850-03 DVGW (Gas) 3/8" (10)

  • ERIKS:14894698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.20

-

5+

CHF 24.30

22.12%

10+

CHF 21.90

29.81%

30+

CHF 19.90

36.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/8" (10)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
54 mm
C
27 mm