WESA

WESA Kugelhahn Serie: 810-05 DVGW (Gas) 3/4" (20)

  • ERIKS:14894630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.20

-

5+

CHF 49.90

22.27%

10+

CHF 44.90

30.06%

30+

CHF 40.90

36.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
3/4" (20)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
86 mm
C
38 mm