WESA

WESA Kugelhahn Serie: 810-04 DVGW (Gas) 1/2" (15)

  • ERIKS:14894629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.90

-

5+

CHF 48.90

22.26%

10+

CHF 44.00

30.05%

30+

CHF 40.00

36.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
810/850
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/2" (15)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
DVGW (Gas)
Ja
L
75 mm
C
34 mm