




CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.90 | - |
5+ | CHF 22.70 | 5.02% |
10+ | CHF 21.95 | 8.16% |
30+ | CHF 21.05 | 11.92% |
45+ | CHF 20.65 | 13.60% |
68+ | CHF 20.20 | 15.48% |
102+ | CHF 19.80 | 17.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 500 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
L | 55 mm |
C | 27 mm |