




CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
5+ | CHF 12.60 | 5.26% |
10+ | CHF 12.10 | 9.02% |
30+ | CHF 11.80 | 11.28% |
45+ | CHF 11.50 | 13.53% |
68+ | CHF 11.30 | 15.04% |
102+ | CHF 11.10 | 16.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 500 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
L | 39 mm |
C | 20 mm |