




CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.85 | - |
5+ | CHF 6.95 | 21.47% |
10+ | CHF 6.25 | 29.38% |
30+ | CHF 5.70 | 35.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 606 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
L | 42 mm |
C | 21 mm |
Gewicht | 0.12 kg |