




CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
5+ | CHF 8.30 | 22.43% |
10+ | CHF 7.45 | 30.37% |
30+ | CHF 6.80 | 36.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 606 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
L | 55 mm |
C | 28 mm |
Gewicht | 0.24 kg |