




CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
5+ | CHF 7.90 | 21.78% |
10+ | CHF 7.10 | 29.70% |
30+ | CHF 6.45 | 36.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 606 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
L | 41 mm |
C | 21 mm |
Gewicht | 0.12 kg |