




CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
5+ | CHF 9.80 | 22.22% |
10+ | CHF 8.80 | 30.16% |
30+ | CHF 8.05 | 36.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 606 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
L | 50 mm |
C | 25 mm |
Gewicht | 0.16 kg |