




CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.50 | - |
5+ | CHF 22.20 | 22.11% |
10+ | CHF 20.00 | 29.82% |
30+ | CHF 18.20 | 36.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 606 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1" (25) |
Druckstufe Artikel | PN30 |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
L | 67 mm |
C | 34 mm |
Gewicht | 0.43 kg |