WESA

WESA Kugelhahn für schwere Heizungsversion DN 15mm 1/2" Innengewinde/Außengewinde

  • ERIKS:14897659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.70

-

5+

CHF 9.05

22.65%

10+

CHF 8.20

29.91%

30+

CHF 7.45

36.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WESA
Serie
600/616
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/2" (15)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
L
56 mm
C
24 mm