




CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
5+ | CHF 6.30 | 21.74% |
10+ | CHF 5.70 | 29.19% |
30+ | CHF 5.10 | 36.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 600/616 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
L | 50 mm |
C | 25 mm |