




CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.10 | - |
5+ | CHF 17.20 | 22.17% |
10+ | CHF 15.40 | 30.32% |
30+ | CHF 14.00 | 36.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 660 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/2" (15) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
DVGW (Gas) | Ja |
Schlüsselweite | 25 mm |
L | 61 mm |
C | 30.5 mm |
Gewicht | 0.18 kg |