CHF 72.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.59inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.70 | - |
5+ | CHF 56.60 | 22.15% |
10+ | CHF 50.90 | 29.99% |
30+ | CHF 46.30 | 36.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 660 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Material Kugel | Messing, verchromt |
Material Sitz | PTFE |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
DVGW (Gas) | Ja |
Schlüsselweite | 54 mm |
L | 108 mm |
C | 54 mm |
Gewicht | 1.11 kg |