




CHF 89.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.20 | - |
5+ | CHF 69.50 | 22.09% |
10+ | CHF 62.50 | 29.93% |
30+ | CHF 56.80 | 36.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 835/836 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
L | 65 mm |
C | 32 mm |