




CHF 79.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.00 | - |
5+ | CHF 61.50 | 22.15% |
10+ | CHF 55.30 | 30.00% |
30+ | CHF 50.30 | 36.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 835/836 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 1/4" (8) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
L | 52 mm |
C | 26 mm |