




CHF 122.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 122.50 | - |
5+ | CHF 95.20 | 22.29% |
10+ | CHF 85.70 | 30.04% |
30+ | CHF 77.90 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 830/831 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Nennweite | 3/4" (20) |
Druckstufe Artikel | PN50 |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
L | 92 mm |
C | 46 mm |