




CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.99inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.40 | - |
5+ | CHF 63.40 | 22.11% |
10+ | CHF 57.00 | 29.98% |
30+ | CHF 51.80 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WESA |
Serie | 830/831 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | MS 58 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN50 |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
L | 77 mm |
C | 39 mm |