WERA

WERA Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 7mm

  • ERIKS:23065326
  • Hersteller:5859-0075
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt

Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.



Klinge gestellverchromt, Sechskant.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
7 mm