WERA

WERA Winkelschraubendreher- Satz 9-teilig

  • ERIKS:23065339
  • Hersteller:5863-0009
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt

Ausführung: Aus speziallegiertem Sechskant-Werkzeugstahl, verchromt. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Lieferung im verschleißfreiem Vollgummiclip mit abriebfester Größenkennzeichnung.

Hinweis: 1,5 mm ohne Hex-Plus-Geometrie.
* 1,5 mm ohne Hex-Plus-Geometrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA