WERA

WERA Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2,5mm

  • ERIKS:12510442
  • Hersteller:58540025
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel

Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl, Gestell verchromt. Mit verkürztem Schenkel und Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 %mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubenarbeiten auch in Schräglage.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
2.5 mm