WERA

WERA Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 1,5mm

  • ERIKS:23064568
  • Hersteller:5861-0005
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant

Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.



Klinge BlackLaser, Sechskant.


* Ohne Hex-Plus-Geometrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
1.5 mm