WERA

WERA Steckschlüsseleinsatz rostfrei 10x50mm

  • ERIKS:12055784
  • Hersteller:64610025
Image 1
Edelstahl-Steckschlüssel-Einsatz 1/4“ DIN 3126 E 6,3, metrisch

Ausführung: Aus Edelstahl, unmagnetisch mit Haltefeder.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung vor Fremdrost.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Maß
10 mm
Länge
50 mm