WERA

WERA Steckschlüsseleinsatz mitMagnet 13x50mm

  • ERIKS:23080787
  • Hersteller:6460-0041
Image 1
Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, metrisch

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Maß
13 mm
Länge
50 mm