Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff , ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150