WERA

WERA Steckschlüssel- Schraubendreher HOLO 6x70mm

  • ERIKS:23287468
  • Hersteller:6758010060
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher HOLO

Ausführung: Mit runder, hohler Klinge, nicromatt. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Durch die hohle Klinge ideal für Verschraubungen an langen Bolzen und überstehenden Gewindestangen. Zudem ideal zum Lösen von sehr festsitzenden Schrauben.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schlüsselweite
6 mm
Ausführung funkenarm
Nein