WERA

WERA Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm

  • ERIKS:11921888
  • Hersteller:5029410001
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Steckschlüssel für Außensechskantschrauben.



Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schlüsselweite
7 mm
Schaftlänge
125 mm