WERA

WERA Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 37-teilig

  • ERIKS:12055703
  • Hersteller:60020010
Image 1
Image 1
Video 2
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Speed, 37-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ 125; 250 mm
1 Wobble-Verlängerung 52 mm
1 Kardangelenk
1 Bithalter für 5/16"-Bits

4 Bits 5/16" Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm
1 Bit 5/16" Kreuzschlitz PH 3
1 Bit 5/16" Kreuzschlitz PZ 3
7 Bits 5/16" Innen-TORX® T 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 557.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
37