WERA

WERA Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm

  • ERIKS:12521640
  • Hersteller:63460001
Image 1
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, reduzierter Klingendurchmesser

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff , ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
VDE geprüft
Ja