WERA

WERA Schraubendreher VDE slim PH/S1x80mm

  • ERIKS:12521638
  • Hersteller:63340001
Image 1
VDE-Schraubendreher für PlusMinus PH/Schlitz, reduzierter Klingendurchmesser

Ausführung: Kombinationsprofil PH/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.



Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
1 mm
Klingenlänge
80 mm
VDE geprüft
Ja