WERA

WERA Schraubendreher-Satz XXL Schlitz/PH/PZ 12-teilig

  • ERIKS:12521645
  • Hersteller:63500175
Image 1
Schraubendreher-Satz XXL, 14-teilig

Ausführung: Umfassender Satz mit den gängigsten Profilen und Größen. Aus hochlegiertem Stahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.


Satzinhalt:
2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
3 Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
1 Phasenprüfer, einpolig
2 Racks zur Wandbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.30/ Satzexkl. MwSt

CHF 81.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA