WERA

WERA Schraubendreher-Satz VDE slim Schlitz/PH PZ/S 7-teilig mit Prüfer

  • ERIKS:12521644
  • Hersteller:63500170
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz, schmale Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.



Runde Klinge mit reduziertem Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemme.


Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Schraubendreher PlusMinus PZ/S 2
1 Phasenprüfer, einpolig**
1 Rack zur Wandbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA