WERA

WERA Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 7-teilig

  • ERIKS:23082003
  • Hersteller:6350-0140
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz, 8-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.



Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Phasenprüfer, einpolig
1 Rack zur Wandbefestigung

* Ohne Lasertip.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA