WERA

WERA Schraubendreher-Satz Schlagkappe Schlitz/PZ 6-teilig

  • ERIKS:23082002
  • Hersteller:6350-0110
Image 1
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe (Schraubmeißel), Schlitz/PZ

Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen.

Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Mit Schlagkappe.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Rack zur Wandbefestigung

* Ohne Schlagkappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA