WERA

WERA Schraubendreher-Satz rund Schlitz/PH/PZ 6-teilig

  • ERIKS:23082001
  • Hersteller:6350-0100
Image 1
Schraubendreher-Satz mit runder Klinge, 7-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.


Satzinhalt:
2 Schraubendreher Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Rack zur Wandbefestigung

* Ohne Lasertip.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA