WERA

WERA Schraubendreher-Satz rund Schlitz 7-teilig

  • ERIKS:23082327
  • Hersteller:6350-0090
Image 1
Schraubendreher-Satz für Schlitz

Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Satzinhalt:
7 Schraubendreher Schlitz 3 x 80*; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8 x 175; 10 x 200 mm

* Ohne Lasertip.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA