WERA

WERA Schraubendreher-Satz rund PH 3-teilig

  • ERIKS:23082334
  • Hersteller:6350-0070
Image 1
Schraubendreher-Satz für Kreuzschlitz

Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Satzinhalt:
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA