WERA

WERA Schraubendreher-Satz 6-kant Schlitz/PZ 6-teilig

  • ERIKS:23287825
  • Hersteller:6350-0165
Image 1
Schraubendreher-Satz mit Sechskantklinge, 7-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Sechskantklinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Rack zur Wandbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA