WERA

WERA Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x200mm

  • ERIKS:23287666
  • Hersteller:6162700034
Image 1
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.


Ohne Lasertip.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
3 mm
Klingenstärke
0.5 mm
Klingenlänge
200 mm