Ausführung: Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.
Anwendung: Zur Aufnahme von Wera VDE-Wechselklingen.
CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150